Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton CI-K2-PKZ0-G Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 130 x 100 x 160mm Grau, Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton
Eaton
Artikel-Nr.:
     1039H-940910039007
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     W215611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Leergehäuse
eaton leergehäuse ip65
leergehäuse ip65
Eaton CI-K2-PKZ0-G Leergehäuse mit Drehschalter (L x B x H) 130 x 100 x 160mm Grau, Schwarz 1St.

Kategorie: Leergehäuse
Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Drehschalter
Ausführung: Metrische Vorprägung oben und unten M25
Material: Kunststoff
Herstellerfarbe: Grau + Schwarz
Breite: 100 mm
Höhe: 160 mm
Passend für (Details): PKZM0
Schutzart: IP65
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: CI-K2-PKZ0-G
Farbe: grau + schwarz
Länge (Tiefe): 160 mm
Produkt-Art: Leergehäuse
Hersteller-Nr.: 219654
EAN: 4015082196547
Verlustleistungsabgabevermögen: 12.5 W

Weitere Suchbegriffe: eaton leergehäuse, 4015082196547, Eaton, 219654, CI-K2-PKZ0-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.