Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond Electronics 1590CEBK 1590CEBK Universal-Gehäuse 120 x 100 x 64 Aluminium Druckguss Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammond
Hammond
Artikel-Nr.:
     1039H-940910037756
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1590CEBK
EAN/GTIN:
     623980023151
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Hammond Electronics 1590CEBK 1590CEBK Universal-Gehäuse 120 x 100 x 64 Aluminium Druckguss Schwarz 1St.

Robustes Gehäuse aus Aluminium-Druckgusslegierung
Erhältlich in natürlichem Vibra-Finish oder in schwarzer Pulverlackierung
Bietet eine verbesserte EMI/EMV/RFI-Abschirmung
(L x B x H) 120 x 100 x 64 mm
IP54

Durch die Ganzmetallausführung wird eine exzellente EMV-Abschirmung gewährleistet. Gehäuseober- und unterteil werden durch mitgelieferte Schrauben verschraubt.
Der ideale Abhörschutz
Viele Smartphones und Tablets können auch im ausgeschaltenen Zustand abgehört und die Kameras aktiviert werden. Vor allem im Geschäftsleben können solche Attacken großen Schaden anrichten. Während Konferenzen, Meetings und anderen vertraulichen Angelegenheiten sollten Sie daher Ihr Handy in dieser abhörsicheren Box aufbewahren.
Das Gehäuse kann Ihr Mobilfunktelefon sicher vor Abhörattacken schützen. Mobilfunk-, Telefon-, WLAN-, Bluetooth- und GPS-Signale werden dank der EMI/EMV/RFI-Abschirmung zuverlässig blockiert. Foto- Video- und Mikrofonfunktion sind ohne Ihr Zutun nicht aktivierbar.

Kategorie: Universal-Gehäuse
Material: Aluminium
Schutzart: IP54
Herstellerfarbe: Schwarz
Länge bzw. Tiefe: 120 mm
Breite: 100 mm
Höhe: 64 mm
Inhalt: 1 St.
Länge (Tiefe): 120 mm
Typ: 1590CEBK
Material-Eigenschaft: Druckguss
Produkt-Art: Universal-Gehäuse
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1590CEBK
EAN: 0623980023151
Einbaumaß Schaftmitte: 12,5 mm
Dämpfung: 80 dB (10 k?) 90 dB (50 k?) 100 dB (100 k?)

Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hammond, 623980023151, Hammond Electronics, 1590CEBK
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,61*
€ 17,31*
€ 6,90*
ab € 12,08*
€ 17,32*
€ 8,95*
ab € 11,80*
€ 17,41*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,73*
€ 25,06*
Lager 1039
8
€ 6,99*
ab € 27,25*
€ 36,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.