Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 3562 LED mit Kabel Weiß 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viessmann
Viessmann
Artikel-Nr.:
     1039H-940910036492
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     W099641
EAN/GTIN:
     4026602035628
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
modellbahn elektronik viessmann
Viessmann 3562 LED mit Kabel Weiß 1 Set

Bastelset. Universell einsetzbare LEDs. Bei diesem Set ist kein Anlöten der Kabel mehr notwendig. Inklusive Vorwiderstand. 10-16V AC / 14-24V DC / 10mA Verbrauch

Baugröße: Universell
Kategorie: LED
Besonderheiten: mit Kabel
Modellausführung: Fertigbaustein
Herstellerfarbe: Weiß
Breite: 0.8 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Farbe: weiß
Produkt-Art: LED
Länge (Tiefe): 1.6 mm
Hersteller-Nr.: 3562
EAN: 4026602035628
Batterietyp: 9-V-Block

Lieferumfang: 5 LEDs.

Weitere Suchbegriffe: elektronik modellbahn, Viessmann, 3562
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 9,95*
€ 13,63*
1 Tag
16
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 13,65*
Lager 1039
19
pro Stück
€ 6,99*
ab € 21,50*
€ 27,73*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.