Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viessmann 3562 LED mit Kabel Weiß 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491187-BP
Hersteller:
     Viessmann
Herst.-Nr.:
     3562
EAN/GTIN:
     4026602035628
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
Viessmann 3562 LED mit Kabel Weiß 1 Set

5er-Set LEDs mit angelöteten Kabeln

Bastelset. Universell einsetzbare LEDs. Bei diesem Set ist kein Anlöten der Kabel mehr notwendig. Inklusive Vorwiderstand. 10-16V AC / 14-24V DC / 10mA Verbrauch

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: Universell · Beleuchtungselektronik-Besonderheiten: mit Kabel · Herstellerfarbe: Weiß · Modellausführung (Modellbahn): Fertigbaustein · Produktabmessung, Breite: 0.8 mm · Produktabmessung, Länge: 1.6 mm

Lieferumfang:
5 LEDs.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 1.6 mm x 0.8 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
1.6 mm
Produktabmessung, Breite:
0.8 mm
Beleuchtungselektronik-Besonderheiten:
mit Kabel
Modellausführung (Modellbahn):
Fertigbaustein
Herst.-Teilenr.:
3562
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
LED
Weitere Suchbegriffe: 04026602035628, Viessmann, 3562
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 10,03*
€ 13,90*
Lager 102
16
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,25*
€ 15,10*
9 Tage
19
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,34*
€ 21,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,65*
€ 17,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,15*
€ 16,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,19*
€ 15,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,25* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.