Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT DSO-3204 USB-Oszilloskop 200MHz 4-Kanal 250 MSa/s 16 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Spectrum-Analyser 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035966
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     DSO-3204
EAN/GTIN:
     4016139095035
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Spectrumanalyser
Spektrumanalysatoren
4 kanal oszilloskop
VOLTCRAFT DSO-3204 USB-Oszilloskop 200MHz 4-Kanal 250 MSa/s 16 kpts 8 Bit Digital-Speicher (DSO), Spectrum-Analyser 1St.

200 MHz
Anzahl analoge Eingänge max. 4
LabView-kompatibel

In Verbindung mit einem Windows®-kompatiblen Computer mit 2 USB-Schnittstellen erhalten Sie ein umfangreich ausgestattetes Speicheroszilloskop mit dem zusätzlichem Vorteil, dass die Messdaten gespeichert und weiterverarbeitet werden können. Das Gerät verfügt über vier unabhängige Kanäle, mit denen Signale bis 200 MHz aufgenommen werden können. Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden. Die Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal sowie die umfangreichen Triggerfunktionen machen die Bedienung kinderleicht. Die FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich.

Vier unabhängige Kanäle · Die Bildschirmoberfläche ist einem herkömmlichen Oszilloskop nachempfunden · Auto-Set-Funktion zur automatischen Anpassung der Einstellungen an das jeweilige Mess-Signal · Umfangreiche Trigger-, Spannungs- und Zeitmessfunktionen · Cursor-Funktionen · FFT-Analysefunktion macht Spektrum-Analysen möglich · Datenexport in Excel.

Zeitbasis: 2 ns - 1000 s/div
Vertikal-Ablenkung: 2 mV - 10 V/div
Eingangsimpedanz: 1 M?
Eingangskopplung: AC, DC, GND
Eingangsspannung: 35 V
Spannungs-Versorgung (Details): USB
Gewicht: 900 g
Länge (Tiefe): 190 mm
Kategorie: USB-Oszilloskop
Schnittstellen: USB
Messkategorie: CAT I
Oszilloskop-Besonderheiten: Digital-Speicher (DSO) + Spectrum-Analyser
Bandbreite: 200 MHz
Typ: DSO-3204
Höhe: 100 mm
Samplingrate/Kanal: 250 MSa/s
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Auflösung: 8 Bit
Breite: 35 mm
Speichertiefe/Kanal: 16 kpts
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art: USB-Oszilloskop
Hersteller-Nr.: DSO-3204
EAN: 4016139095035
Tastkopfverhältnis einstellbar: 1:1, 10:1, 100:1, 1000:1
Impedanz: 1 M?/25 pF

Lieferumfang: Software-CD · Kurzanleitung · USB-Y-Kabel.

Weitere Suchbegriffe: oszilloskop, voltcraft oszilloskop, VOLTCRAFT, DSO-3204, voltkraft, oszillograph, oszillograf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 352,20*
€ 422,40*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 357,89*
€ 422,41*
Frei Haus
ab € 395,50*
€ 460,74*
Lager 1039
28
Frei Haus
ab € 597,30*
€ 662,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 662,47*
€ 788,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,03*
€ 777,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 616,94*
€ 734,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 609,67*
€ 725,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,30*
€ 710,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10906555
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.