Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 BLW1X3


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
100er
100er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035224
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW1X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
econ connect buchsenleiste
buchsenleiste
1000er Pack Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 BLW1X3

Econ Connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 BLW1X3

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3

Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt
Anzahl Reihen: 1
Polzahl je Reihe: 3
Polzahl Gesamt: 3
RM: 2.54 mm
Anschluss: Print
Herstellerfarbe: Schwarz
Stiftform: Rechteckig
Nennspannung: 1000 V/AC
Nennstrom: 3 A
Kontaktoberfläche: Vergoldet
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0
Stift-Ø: 0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm
Trennbar: Nein
Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.: BLW1X3
Industrieverpackung: Nein
Länge (Tiefe): 8.12 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Buchsenleiste (Standard)
Kategorie: Buchsenleiste (Standard)
Typ: BLW1X3
Höhe: 8.5 mm
Max. Temperatur: 105 °C
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 8.12 mm
Temperaturbereich: -40 - 105 °C
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: BLW1X3
EAN: - - - - - - - - -
10 m (LGL 9,6 m + LGF 0,4 m)

Weitere Suchbegriffe: econ connect, BLW1X3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0933*
2 Tage
998
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0611*
€ 0,1305*
Lager 1039
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 145,44*
€ 182,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,62*
€ 217,32
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 152,97*
€ 182,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 149,39*
€ 177,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 145,52*
€ 173,17
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 145,44*
€ 173,07
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,14544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.