Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 BLW1X3 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492353-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     BLW1X3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste
econ connect Buchsenleiste (Standard) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 3 BLW1X3 1 St.

Buchsenleiste, gewinkelt RM 2,54 mm

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 3

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: PBT, UL 94V-0 · Herstellerfarbe: Schwarz · Industrieware: Nein · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennspannung: 1000 V/AC · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 3 · Polzahl je Reihe: 3 · Produktabmessung, Breite: 8.12 mm · Produktabmessung, Höhe: 8.5 mm · Produktabmessung, Länge: 8.12 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Buchsenleiste, gewinkelt · Stift-Ø: 0.64 mm · Stiftform: Rechteckig · Stiftlänge (Printseitig): 3.50 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 8.12 x 8.12 x 8.5 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
8.5 mm
Produktabmessung, Länge:
8.12 mm
Produktabmessung, Breite:
8.12 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
econ connect
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
3
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Herst.-Teilenr.:
BLW1X3
Typ (Hersteller-Typ):
BLW1X3
Nennstrom:
3 A
Nennspannung:
1000 V/AC
Rastermaß:
2.54 mm
Stift-Ø:
0.64 mm
Stiftlänge (Printseitig):
3.50 mm
Polzahl je Reihe:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchsenleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäuse-Material:
PBT|ツ| UL 94V-0
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Standard)
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050004577150, econ connect, BLW1X3
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
698
30
Frei Haus
ab € 0,0616*
€ 0,1122*
100
€ 4,00*
ab € 0,0716*
€ 0,1169*
8 Tage
100
100
€ 6,99*
ab € 0,114*
€ 0,299*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1122*
€ 0,1335
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1026*
€ 0,1221
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,0981*
€ 0,1167
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0923*
€ 0,1098
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,075*
€ 0,089
pro Stück
ab 450000 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,366* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.