Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardigo 66657 Fliegenfalle (Ø x H) 110mm x 95mm Transparent 2St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Gardigo
Gardigo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910035008
Hersteller:
     Gardigo
Herst.-Nr.:
     W042341
EAN/GTIN:
     4260277263973
Suchbegriffe:
Fruchtfliegenfalle
Obstfliegenfalle
Insekten-Falle
Insektenfalle
Gardigo 66657 Fliegenfalle (Ø x H) 110mm x 95mm Transparent 2St.

Fruchtfliegen kommen nicht mehr aus der Falle raus
Keine giftigen Chemikalien
2er-Set
Inkl. Lockstoff

Obstfliegen sind besonders in der Sommerzeit in Küche und Speisekammer aktiv. Füllen Sie 10 ml des natürlichen Lockstoffes mit 100 ml Wasser in die Falle und geben Sie 2 - 3 Tropfen Spülmittel dazu. Das Spülmittel zersetzt die Oberflächenspannung des Wassers und somit kann die Fliege nicht auf dem Wasser sitzen. Durch den Duft werden Obstfliegen von unten in die Falle gelockt.
Die besondere Bauweise aus Ober- und Unterschale, lässt kein Entkommen mehr zu. Sie können den Obstfliegen-Fänger einfach in der näheren Umgebung offener Lebensmittel oder Biomüll aufstellen, um Obstfliegen von vornherein fern zu halten.

Kategorie: Fliegenfalle
Geeignet für: Innen/Außen
Anwendung: Fliege + Fruchtfliege
Funktionsart: Lockstoff
Herstellerfarbe: Transparent
Höhe: 95 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 110 mm
Produkt-Art: Fliegenfalle
Farbe: transparent
Hersteller-Nr.: 66657
EAN: 4260277263973
Tubuslänge 72 mm

Lieferumfang: 2 Fallen · 2 Kodeln · Lockstoff · Anleitung

Weitere Suchbegriffe: gardigo insektenfalle, insekten falle, Gardigo, 66657, Insektenvertreiber, Insekten-Vertreiber, Tierschreck, Mückenscheuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 8,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,17*
€ 31,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,63*
€ 30,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,57*
€ 26,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,88*
€ 26,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,86*
€ 21,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.