Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Faber Kabel 031093 Litze SiF 1 x 2.50mm² Weiß Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034581
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     W009701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
5m Faber Kabel 031093 Litze SiF 1 x 2.50mm² Weiß Meterware

Faber Kabel 031093 Litze SiF 1 x 2.50mm² Weiß Meterware

bis +180 °C belastbar

Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.

Nennspannung: 500 V
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + Hitzebeständig
Abgepackt: Nein
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Außen-Ø: 3.40 mm
Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Kabeltyp: SiF
Produkt-Art: Litze
Nennspannung U0: 300 V
Halogenfrei: Ja
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 2 kV
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Farbe: weiß
Isolierung: Silikonkautschuk
Herst.-Teilenr.: 031093
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Meterware: Ja
Kategorie: Litze
Typ: SiF
Anzahl Adern: 1 x
Herstellerfarbe: Weiß
Hersteller-Nr.: 031093
EAN: - - - - - - - - -
halbstarr

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 1x2,5mm², litze, litze weiß, Faber Kabel, 031093, SiF, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,048* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.