Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Faber Kabel 030942 Litze SiHF-J 5 x 0.75mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034566
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     W009501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
SIHF
Silikonkabel
1m Faber Kabel 030942 Litze SiHF-J 5 x 0.75mm² Rot Meterware

Als Anschlussleitung für bewegte Geräte bei geringen mechanischen Belastungen und hohen Umgebungstemperaturen, z.B. in Hütten und Stahlwerken, aber auch bei Kältebeanspruchung. Aderisolation und Außenmantel sind beständig gegen Öle und Fette, Säuren, Laugen und Oxydationsmittel. Für feste Verlegung bei mechanisch geschützter Verlegung. Zur Verwendung in Innenräumen und im Freien.

Kategorie: Litze
Kabeltyp: SiHF-J
Anzahl Adern: 5 x
Querschnitt (je Ader): 0.75 mm²
Querschnitt: 5 x 0.75 mm²
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Halogenfrei + Ölbeständig + UV-Beständig + Säurebeständig
Herstellerfarbe: Rot
Außen-Ø: 8.50 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2 kV
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15
Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Abgepackt: Nein
Halogenfrei: Ja
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 030942
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Typ: SiHF-J
Produkt-Art: Litze
Hersteller-Nr.: 030942
EAN: - - - - - - - - -
halbstarr

Weitere Suchbegriffe: Silikonleitung, sihf-j 5x0,75 mm², litze, litze rot, Faber Kabel, 030942, SiHF-J, Anschlusskabel für Sauna
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,26* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.