Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Faber Kabel 031070 Litze SiF 1 x 0.25mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034484
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     W007651
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Litze
Litzen
Silikonkabel
Silikonleitung
10m Faber Kabel 031070 Litze SiF 1 x 0.25mm² Schwarz Meterware

Faber Kabel 031070 Litze SiF 1 x 0.25mm² Schwarz Meterware

bis +180 °C belastbar

Für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen über 55 °C, zur inneren Verdrahtung von Leuchten, Wärmegeräten und elektrischen Maschinen sowie von Schaltanlagen und Verteilern.

Nennspannung: 500 V
Querschnitt (je Ader): 0.25 mm²
Außen-Ø: 1.80 mm
Leiteraufbau: Cu, verzinnt, Kl.5 = feindrähtig
Kabeltyp: SiF
Produkt-Art: Litze
Nennspannung U0: 300 V
Halogenfrei: Ja
Inhalt: Meterware
Prüfspannung: 2 kV
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Farbe: schwarz
Isolierung: Silikonkautschuk
Herst.-Teilenr.: 031070
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Querschnitt: 1 x 0.25 mm²
Meterware: Ja
Kategorie: Litze
Typ: SiF
Anzahl Adern: 1 x
Herstellerfarbe: Schwarz
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Halogenfrei + Hitzebeständig
Abgepackt: Nein
Hersteller-Nr.: 031070
EAN: - - - - - - - - -
halbstarr

Weitere Suchbegriffe: litze schwarz faber kabel, litze, litze schwarz, Faber Kabel, 031070, SiF, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 0,84* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.