Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Faber Kabel 040041 Litze H07V-K 1 x 10mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034449
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     W007201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
Litze
Litzen
h07v-k 10qmm rot
1m Faber Kabel 040041 Litze H07V-K 1 x 10mm² Rot Meterware

Für die Verlegung in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen und für innere Verdrahtung von Geräten, Schalt- und Verteileranlagen. Für die direkte Verlegung unter Putz ist die Leitung nicht geeignet.

Nennspannung: 500 V
Farbe: rot
Produkt-Art: Litze
Kategorie: Litze
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Typ: H07V-K
Herst.-Teilenr.: 040041
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 10 mm²
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Anzahl Adern: 1 x
Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.5 = feindrähtig
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C
Kabeltyp: H07V-K
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2500 V
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): +5 °C
Herstellerfarbe: Rot
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Harmonisiert
Außen-Ø: 5.80 mm
Hersteller-Nr.: 040041
EAN: - - - - - - - - -
halbstarr

Weitere Suchbegriffe: h07v-k 10qmm, h07v-k, Faber Kabel, 040041, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 8,16* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.