Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10m Faber Kabel 040026 Schaltdraht H05V-U 1 x 1mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10m
10m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034447
Hersteller:
     Klaus Faber
Herst.-Nr.:
     W007181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-U
Schaltdraht
10m Faber Kabel 040026 Schaltdraht H05V-U 1 x 1mm² Rot Meterware

Faber Kabel 040026 Schaltdraht H05V-U 1 x 1mm² Rot Meterware

Für die innere Verdrahtung von Geräten sowie für die geschützte Verlegung in und an Leuchten. Sie dürfen in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Nennspannung: 500 V
Inhalt: Meterware
Querschnitt: 1 x 1 mm²
Isolationsmaterial: PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C
Anzahl Adern: 1 x
Leiteraufbau: Kupfer; blank; Kl.1 = eindrähtig
Halogenfrei: Nein
Temperaturbereich, bewegt (min.): -55 °C
Kabeltyp: H05V-U
Nennspannung U0: 300 V
Prüfzeichen: nach VDE 0285-525-2-31
Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Herstellerfarbe: Rot
Kabel-Besonderheiten: Starr + Harmonisiert
Farbe: rot
Produkt-Art: Schaltdraht
Außen-Ø: 2.30 mm
Kategorie: Schaltdraht
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Meterware: Ja
Abgepackt: Nein
Typ: H05V-U
Herst.-Teilenr.: 040026
Hersteller-Nr.: 040026
EAN: - - - - - - - - -
halbstarr

Weitere Suchbegriffe: schaltdraht rot 1mm², schaltdraht, schaltdraht rot, Faber Kabel, 040026, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 1,104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.