Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch 12204 H0f Rungen- und Stirnwandwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch
Busch
Artikel-Nr.:
     1039H-940910034348
Hersteller:
     Busch
Herst.-Nr.:
     W00247
EAN/GTIN:
     4001738122046
Suchbegriffe:
Stirnwagen
Stirnwandwagen
stirnwandwagen
Busch 12204 H0f Rungen- und Stirnwandwagen

2er-Set

Je ein Rungen- und Stirnwandwagen für die Feldbahn. Länge je Wagen: ca. 29 mm.
Diese Feldbahnwagen sind mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen ausgestattet und daher auch mit den Loks und Mannschaftswagen aus dem Busch Grubenbahnsortiment kompatibel.

Herst.-Teilenr.: 12204
Baugröße: H0f
Stromsystem: DC
LüP / LüK: 29 mm
Altersklasse: ab 15 Jahre
Bauart: Rungen- und Stirnwandwagen
Bauart: Feldbahn
Hersteller-Nr.: 12204
EAN: 4001738122046
Anschluss: 13-mm- Sechskantschaft
Durchmesser: 105 mm
Schnittleistung: 10-25 kg
Fluss: abwärts

Weitere Suchbegriffe: 4001738122046, Busch, 12204
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,91*
€ 26,90*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 19,68*
€ 26,91*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 38,16*
€ 50,77*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.