Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components 1593315 Kabelverschraubung M32 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033869
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1593315
EAN/GTIN:
     4016139323107
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m32x1,5 pa ip68
kabelverschraubung
kabelverschraubung m32
5er Pack TRU Components 1593315 Kabelverschraubung M32 Polyamid Lichtgrau (RAL 7035)

Kategorie: Kabelverschraubung
Herstellerfarbe: Lichtgrau (RAL 7035)
Außengewinde: M32
Material: Polyamid
Klemm-Ø (min.): 18 mm
Klemm-Ø (max.): 25 mm
Gewinde-Länge: 14.7 mm
Schutzart: IP68
Halogenfrei: Nein
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Farbe: grau
Typ: TC-AGR32GY4203
Herst.-Teilenr.: 1593315
Hersteller-Nr.: 1593315
EAN: 4016139323107
Passend für: bedrahtete Kleinsignal-Transistoren

Lieferumfang: Gegenmutter.

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1593315, TC-AGR32GY4203
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,34*
1 Tag
967
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,35*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,17*
€ 32,04*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,04*
€ 38,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,81*
€ 34,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,49*
€ 32,71
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,71*
€ 31,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,71*
€ 30,59
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 23,17*
€ 27,57
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,634* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.