Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adam Hall PROPORT 4 CEE Stromverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adam
Adam
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033539
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     AHPROPORT4CEE
EAN/GTIN:
     4049521237201
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Adam Hall PROPORT 4 CEE Stromverteiler

4 x IP54 Schutzkontakt-Steckdosen

Die PROPORT 4CEE ist die ideale Steckdosenleiste zur aufgeräumten und gezielten Stromverteilung auf Bühnen, an Traversen und in Equipment-Rigs. Ihr robustes Metallgehäuse besitzt 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel und eine schwarz-gelb gestreifte Buchse zur Stromweiterleitung sowie zwei M10-Gewindeeinsätze zur Aufhängung und fixen Montage. Die 40 cm lange Zuleitung mit 400 V / 16 A CEE-Stecker ist fest mit dem Gehäuse verbunden.

4 x IP54 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel · 40 cm lange Zuleitung mit 400 V / 16 A CEE-Stecker · Schwarz-gelb gestreifte Stromweiterleitungsbuchse · Metallgehäuse · 2 x M10-Montagepunkte.

Kategorie: Stromverteiler
Eingänge: CEE-Stecker 16 A 5polig
Ausgänge: Schutzkontakt-Kupplung
Anzahl Schutzkontakt-Steckdosen: 4
Breite: 410 mm
Höhe: 160 mm
Gewicht: 1.05 kg
Produkt-Art: Stromverteiler
Hersteller-Nr.: AHPROPORT4CEE
EAN: 4049521237201
Verbrauch bei 75% Last: 0.70 l/h
Laufzeit bei 75% Last: 5.70 h.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,92*
€ 104,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.