Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASS Rommé Leinen, französisches Bild 22570073


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASS
ASS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033330
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     22570073
EAN/GTIN:
     4042677700735
Suchbegriffe:
Romme
Rommee
Rummi
Rummy
ASS Rommé Leinen, französisches Bild 22570073

Die beliebtesten Kartenspiele der Welt von Rommé über Canasta bis Bridge sind mit diesem Spielkartenset spielbar: Die 2 x 55 Blatt inkl. 6 Joker in der praktischen Stülpdeckelschachtel bieten unzählige Möglichkeiten für einen spannenden Spieleabend. Die Karten sind auf hochwertigem Leinenkarton gedruckt und garantieren so langanhaltende Spielfreuden. Anzahl Spieler: ab 1 Alter: egal Spielzeit: ab 10 Minuten.

Spieldauer: 10 min
Anzahl Spieler (min.): 1
Empfohlenes Mindestalter: 6 Mon.
Anzahl Spieler (max.): 8
Hersteller-Nr.: 22570073
EAN: 4042677700735
Datentransfer: 2x Cat 6, 1-250 MHz 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) 1 Gb/s
USB-Stromversorgung: Integrierte USB 5V/2.1Amp Ladeeinheit
Einbautiefe: 100 mm.

Weitere Suchbegriffe: Kartenspiele, Spielkarten, romme, 22570073, ASS Rommé Leinen, französisches Bild, ASS Spielekarten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 5,49*
ab € 4,50*
€ 7,35*
3 Tage
26
€ 4,99*
ab € 5,18*
€ 8,27*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 10,16*
€ 14,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.