Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR 500-12S Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - 500°C Pyrometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VOLTCRAFT
VOLTCRAFT
Artikel-Nr.:
     1039H-940910033322
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     1599562
EAN/GTIN:
     4016139327877
Suchbegriffe:
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Einstich-Thermometer
Einstichthermometer
VOLTCRAFT IR 500-12S Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -50 - 500°C Pyrometer

Mit Single-Laser
Optik 12:1
-50 - 500 °C
Ansprechzeit 500 ms
Emissionsgrad 0.95

Robustes und praktisches Infrarot-Thermometer mit Pistolengriff zur berührungslosen Messung von Temperaturen zwischen -50 °C und 500 °C
Vielfältig einsetzbar - egal ob Zuhause, in der Freizeit oder im Beruf. Auf Knopfdruck messen Sie berührungs- und gefahrlos die Oberflächentemperaturen von rotierenden Teilen, spannungsführenden Leitern, schwer zugänglichen oder gefährlich heißen Objekten. Durch den weiten Messbereich und die hohe Auflösung ist ein sehr breites Anwendungsspektrum möglich. Zuhause lassen sich Isolationsprobleme durch Temperaturunterschiede an Außenwänden, Türen und Fenstern ermitteln. Aber auch in Hobby und Beruf sind die Einsatzmöglichkeiten Ihres Infrarot-Thermometers scheinbar grenzenlos (z.B. Temperatur der Elektroinstallation prüfen, Heizungen prüfen, Überwachung der Lebensmittelsicherheit usw.). Außerdem eignen sich IR-Thermometer ausgezeichnet für die Prüfung mehrerer Messstellen von einem Standpunkt aus, das spart Zeit und Geld.
Viele Zusatzfunktionen integriert
Der Min-/Max-Speicher informiert Sie im Anschluss über die gemessenen Grenzwerte. Durch die kurze Ansprechzeit können Spotmessungen zügig durchgeführt werden und die Messwerte anschließend mit der Data-Hold-Funktion im LCD-Display fixiert werden.

Umschaltbar zwischen °C/°F · beleuchtetes LCD-Display · Min-/Max-Funktion · Data-Hold · Automatische Abschaltung.

Gewicht: 130 g
Länge (Tiefe): 39 mm
Höhe: 140 mm
Breite: 73 mm
Emissions-Grad: 0.95
Ansprechzeit: 500 ms
Spannungs-Versorgung (Details): 9 V
Produkt-Art: Infrarot-Thermometer
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Grund-Genauigkeit ± %: 2 %
Kategorie: Infrarot-Thermometer
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C
Optik: 12:1
Grund-Genauigkeit ± °C: 3 °C
Max. Temperatur: 500 °C
Min. Temperatur: -50 °C
Temperaturbereich: -50 - 500 °C
Besonderheiten: Pyrometer
Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), inkl.
Hersteller-Nr.: 1599562
EAN: 4016139327877
Dual Laser, USB Anschluss

Lieferumfang: IR-Thermometer + 9V-Blockbatterie + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Kern-Thermometer, Kernthermometer, IR Thermometer, Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, einstech-thermometer voltcraft, einstech thermometer, einstichthermometer -50 bis 350 °c, VOLTCRAFT, 1599562, IR 500-12S, fieberthermometer, fieberthermometer für die stirn, temperaturmesser berührungslos
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,95*
€ 20,14*
1 Tag
2324
Frei Haus
ab € 13,75*
€ 20,15*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 29,86*
€ 40,13*
€ 3,50*
ab € 30,79*
€ 40,88*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.