Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim External Slimline Blu-ray Brenner Extern Retail Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim
Verbatim
Artikel-Nr.:
     1039H-940910032129
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     R869681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blu-ray Brenner
Blu-ray Burner
Blu-ray Writer
Blue-ray Brenner
Verbatim External Slimline Blu-ray Brenner Extern Retail Schwarz

Slimline-Blu-ray-Writer mit Blu-ray-Wiedergabe
USB 3.1 GEN 1 mit USB-CTM-Anschluss
6-fache maximale Schreibgeschwindigkeit/4-fache maximale Lesegeschwindigkeit für BD-R/BD-R DL
Kompakt und leicht, ideal für die Verwendung mit Notebooks oder Ultrabooks
Stromversorgung durch USB-Anschluss – nicht notwendig, einen sperrigen Netzadapter zu tragen
Enthält preisgekrönte BD-/DVD-/CD-Brennsoftware
Speichert bis zu 100 GB auf einer BDXL-Disk/8,5 GB auf einer zweischichtigen DVD/4,7 GB auf einer Standard-DVD
Voll kompatibel mit der MDISC-Archivierungstechnologie
Enthält eine KOSTENLOSE Blu-ray-MDISC von Verbatim mit 25 GB

Schützen Sie Ihre Daten
Optische Disks werden immer mehrzum zuverlässigsten Medium für das Archivieren Ihrer Daten. Leider entscheiden sich mehr und mehr Notebook-Anbieter dafür, das optische Laufwerk zugunsten eines schlanken Designs nicht in ihre Notebooks aufzunehmen.
Software Nero Burn & Archive
Von BDXL 100 GB direkt abwärts bis zu einer 700-MB-CD! Die enthaltene preisgekrönte Brenn- und Archivierungssoftware Nero** enthält zahlreiche Funktionen einschließlich DiscSpan, MediaHome und SecureDisc-Technologie, damit Sie Ihre wichtigen Dateien erfolgreich organisieren, brennen und archivieren können. Verschiedene Streamingoptionen, einschließlich der App Nero Streaming Player, ermöglichen Ihnen, Ihre Filme, Fotos, Diashows und anderen Medien auf verschiedenen Geräten wie Smartphone, Tablets und Smart-TVs zu zeigen. Sie können auch Kennwortschutz für zusätzliche Sicherheit und eine elektronische Signatur hinzufügen, sodass alle wissen, dass Sie das Urheberrecht besitzen.
Schnelles Brennen
Brennen Sie eine Standard-DVD mit 8-facher und eine einschichtige und zweischichtige Blu-ray-Disk mit 6-facher Geschwindigkeit und eine BDXL-Disk mit 4-facher Geschwindigkeit.
Sparen Sie Energie
Der Blu-ray-Writer ist auch darauf ausgelegt, kostbare Energie zu sparen. Er unterstützt Zero Power ODD (Laufwerk für optische Disks), womit der Stromverbrauch des optischen Laufwerks im Betriebssystem auf Null reduziert wird, um Energie zu sparen, wenn das Laufwerk nicht verwendet wird.

Kategorie: Blu-ray Brenner Extern
Ausführung: Retail
Herstellerfarbe: Schwarz
Lesen BD-R: 6 x
Lesen BD-R (DL): 4 x
Lesen CD-R: 24 x
Lesen DVD+R : 8 x
Lesen DVD-R: 8 x
Lesen DVD-RAM: 5 x
Schreiben BD-R: 6 x
Schreiben BD-R (DL): 4 x
Schreiben BD-RE: 2 x
Schreiben CD-R: 24 x
Schreiben CD-RW: 16 x
Schreiben DVD+R: 8 x
Schreiben DVD+R (DL): 8 x
Schreiben DVD+RW: 8 x
Schreiben DVD-R: 8 x
Schreiben DVD-R (DL): 6 x
Schreiben DVD-RW: 6 x
Schreiben DVD-RAM: 5 x
Produkt-Art: Blu-ray Brenner Extern
Farbe: schwarz
Bauart: Extern
Hersteller-Nr.: 43889
EAN: 0023942438892
Klemmbereich 27 - 168 mm

Weitere Suchbegriffe: Blue-ray Burner, Blue-ray Writer, Blu-ray Brenner extern, externe Blu-ray Brenner, Notebook Blu-ray Laufwerk, blu-ray writer extern, notebook blu ray laufwerk, 0023942438892, Verbatim, 43889, External Slimline, bluray, externer Blu-Ray-Brenner, Blu-Ray Brenner extern, externer, optische Laufwerke, externes Laufwerk, externes Blu-Ray Laufwerk, Blu-Ray Laufwerk, Blue-Ray Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 239,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,94*
€ 285,529
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,01*
€ 282,042
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,05*
€ 267,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,85*
€ 259,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,49*
€ 237,393
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.