Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870716 Klinke Audio Y-Adapter [1x Klinkenstecker 3.5mm - 2x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031903
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870716
EAN/GTIN:
     4053199934676
Suchbegriffe:
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Headsets
SpeaKa Professional SP-7870716 Klinke Audio Y-Adapter [1x Klinkenstecker 3.5mm - 2x Klinkenbuchse 3.5 mm] Schwarz

Klinkenstecker 3,5 mm (4pol.) zu 2x Klinkenbuchse 3,5 mm (3pol.)
Zum Anschluss eines PC-Headsets an eine 3polige Klinken-Buchse
SuperSoft-Kabelmantel für maximale Flexibilität

Mit diesem 4poligen Y-Adapter können Sie ein nur für PCs geeignetes Headset nun auch am Smartphones oder Tablets einsetzen. So können Sie über die 3,5 mm Klinkenbuchse an Ihrem Computer oder Tablet, neben der Tonausgabe, auch das im Headset integrierte Mikrofon nutzen. Der Kabel-Mantel ist hochflexibel und vermeidet somit ungewollte Wicklungen des Kabels.
Perfekt für die PS4
Normalerweise können nur spezielle Headsets am Controller verbunden. Mit diesem Adapter wird jedes Headset zum PS4-Headset.

Anschluss B Anzahl: 2 x
Kabel-Art: Audio Y-Adapter
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B: Klinkenbuchse 3.5 mm
Kabellänge: 10.00 cm
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: ohne Schirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Besonderheiten: SuperSoft-Ummantelung
AWG: 30
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Y-Adapter
Kabel-Form: rund
Innenleiter-Material: Kupfer
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art: Audio Y-Adapter
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: SP-7870716
EAN: 4053199934676
5fach Klinkenverteiler

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1019
Frei Haus
ab € 5,90*
€ 9,06*
€ 4,00*
ab € 6,23*
€ 9,57*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 12,81*
€ 18,33*
€ 3,50*
ab € 20,65*
€ 28,69*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.