Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-7870208 Cinch Audio Verlängerungskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Buchse] 10.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpeaKa
SpeaKa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910031790
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-7870208
EAN/GTIN:
     4053199933402
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
SpeaKa Professional SP-7870208 Cinch Audio Verlängerungskabel [2x Cinch-Stecker - 2x Cinch-Buchse] 10.00m Schwarz

Stereo Audio Verlängerungskabel (rot/weiß)
Geschirmt

Zum Verlängern vonAudio-Cinch-Verbindungskabeln · Geschirmte Stecker und Kabel für beste Tonqualität.

Kabel-Art: Audio Verlängerungskabel
Anschluss B Anzahl: 2 x
Anschluss-Typ: Cinch
Anschluss A Anzahl: 2 x
Anschluss A: Cinch-Stecker
Anschluss B: Cinch-Buchse
Kabellänge: 10.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Abschirmung: Folienschirmung
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Verlängerungskabel
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Verlängerungskabel
Kabel-Form: rund
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Hersteller-Nr.: SP-7870208
EAN: 4053199933402
270° nach oben gewinkelt

Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, Cinch Steckverbinder, chinch-kabel 10m, chinch kabel, speaka chinchkabel, SpeaKa Professional, SP-7870208, Audio-Kabel, Kabel für Audio, Audio Kabel, Ton Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 5,49*
€ 8,33*
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 8,79*
Lager 1039
9
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 17,00*
€ 3,50*
ab € 21,17*
€ 29,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.