Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic PC-PR 3025 Porenreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Clatronic
Clatronic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030927
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     R777381
EAN/GTIN:
     4006160302509
Suchbegriffe:
Gesichtsreiniger
Gesichtsreinigungsbürste
gesichtsreinigungsbürste
Clatronic PC-PR 3025 Porenreiniger

5 Leistungsstufen

Anwendungsbereich: Gesicht
Betriebsspannung (Details): 240 V
Gewicht: 150 g
Herstellerfarbe: Perlmutt + Chrom
Höhe: 200 mm
Länge (Tiefe): 45 mm
Breite: 45 mm
Kategorie: Porenreiniger
Stromversorgung: akkubetrieben
Produkt-Art: Porenreiniger
Farbe: weiß + grau
Hersteller-Nr.: 330250
EAN: 4006160302509
Spannungsversorgung (Ladenetzteil): 100–240 V, 50 Hz, 5 W; Akku (LI Ion): 500 mAh

Lieferumfang: Porenreiniger, Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: 4006160039443, Clatronic, 330250, PC-PR 3025, Reinigungsbürste für Gesicht
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 11,72*
€ 16,24*
6
€ 5,46*
ab € 13,225*
€ 16,985*
6
Frei Haus
ab € 13,76667*
€ 17,60667*
1
€ 4,00*
ab € 12,45*
€ 18,04*
Lager 1039
4
1
€ 6,99*
ab € 24,94*
€ 33,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.