Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Gedore 2150 2,5-75 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5mm Klingenlänge: 75mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910030473
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2822709
EAN/GTIN:
     4010886937914
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
3er Pack Gedore 2150 2,5-75 Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5mm Klingenlänge: 75mm

Kategorie: Schlitz-Schraubendreher
Klingenbreite: 2.5 mm
Klingendicke: 0.4 mm
Klingenlänge: 75 mm
Klingen-Ø: 2.5 mm
Material: Chrom-Vanadium Stahl
Länge (Tiefe): 160 mm
Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher
Hersteller-Nr.: 2822709
EAN: 4010886937914
Ausführung nach DIN ISO 2380-2, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,22*
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,44*
€ 3,33*
3 Tage
unbekannt
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,43*
9 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,48*
Lager 1039
6
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,47*
€ 23,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,94*
€ 26,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,08*
€ 25,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,89*
€ 23,67
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,87*
€ 22,46
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,82334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.