Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Homematic IP Starterkit Alarm + Rauchmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Homematic
Homematic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910027482
Hersteller:
     Homematic IP
Herst.-Nr.:
     HMIP SK4
EAN/GTIN:
     4064161278001
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Homematic IP Starterkit Alarm + Rauchmelder

Zuverlässige Überwachung und Alarmierung
Kostenfreie Homematic IP App
Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant

Das Homematic IP Aktionsset Alarm sorgt für mehr Sicherheit in den eigenen vier Wänden, beispielsweise zum Schutz vor Einbrüchen.
Im Alarmfall erhalten Sie Push-Benachrichtigungen mittels kostenfreier Homematic IP App. Die Direktverknüpfung stellt eine Alarmierung mittels Alarmsirene auch bei fehlender Cloud-Verbindung sicher.

Access Point verbindet das Smartphone über die Homematic IP Cloud mit den Homematic IP Geräten · Bewegungsmelder alarmiert bei Bewegungen in einer Entfernung von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von ca. 105° · Fenster- und Türkontakt sorgt beim Öffnen eines Fensters oder einer Tür für das Auslösen eines Alarms · Alarmsirene ermöglicht eine akustische und optische Signalisierung im Alarmfall · Erhöhte Sicherheit: Selbst bei Zerstörung des Access Points, bspw. durch Einbrecher, oder bei fehlender Internetverbindung löst die Alarmsirene zuverlässig aus · Besonders zuverlässiges Homematic IP Funkprotokoll auf 868-MHz-Basis · Hohe Sicherheit dank umfassender AES-Verschlüsselung und Serverstandort in Deutschland – keinerlei Eingabe persönlicher Daten erforderlich · Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant) · Optischer Streulicht-Rauchwarnmelder mit Q-Label · Zertifiziert nach EN14604 und vfdb 14-01 durch das KRIWAN Testzentrum · Wartungsfrei durch eine eingebaute Batterie mit 10 Jahren Batterielebensdauer.

Kategorie: Starterkit Alarm + Rauchmelder
Serie: Homematic IP
Cloud-Anbindung: Alexa + Google Home
Funkstandard (Smart Home): Hersteller-Spezifisch
Stromversorgung: batteriebetrieben + netzbetrieben
Frequenz: 868 MHz
Datenaustausch: bidirektional
Frequenz: 868 MHz
Produkt-Art: Starterkit Alarm + Rauchmelder
Anwendungsbereich: Sicherheit + Heizen + Licht + Sicherheit
Basisstation: Erforderlich, enthalten
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: HMIPSK4
EAN: - - - - - - - - -
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Access Point:
Versorgungsspannung: Steckernetzteil (5 V)
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 400 m
Abm. (B x H x T): 118 x 104 x 26 mm
Bewegungsmelder – innen:
Versorgungsspannung: 2 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer 3 Jahre (typ.)
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 200 m
Abm. (B x H x T): 52 x 65 x 34 mm
Fenster- und Türkontakt – optisch:
Versorgungsspannung: 1 x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 300 m
Abm. (B x H x T): 102 x 15 x 20 mm
Alarmsirene:
Versorgungsspannung: 3 x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer: 2 Jahre (typ.)
Typ. Funk-Freifeldreichweite: 250 m
Abm. (Ø x H): 124 x 45 mm
Rauchwarnmelder:
Stromversorgung: Batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freien): 200 m
Abm. (Ø x H): 119 x 51 mm

Lieferumfang: Access Point + Steckernetzteil + Netzwerkkabel + Bewegungsmelder mit Dämmerungssensor – innen + Standfuß und Wandhalterung + Fenster- und Türkontakt – optisch (in Weiß und Braun) + Alarmsirene + Batterien + Montagematerial + Rauchwarnmelder inkl. Batterien + Bedienungsanleitungen.

Weitere Suchbegriffe: SmartHome Rauchmelder, SmartHome Set, SmartHome Starterset, rauchmelder funk, rauchmelder, Homematic IP, HMIP SK4, HeizhörperThermostat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,43*
€ 227,31*
Lager 1039
18
Frei Haus
ab € 354,72*
€ 423,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,19*
€ 503,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,17*
€ 476,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,31*
€ 463,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,72*
€ 422,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.