Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose HK 07 Reinweiß 949329007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026590
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     949329007
EAN/GTIN:
     4008224641944
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose HK 07 Reinweiß 949329007

HK07 Schalterprogramm
Unterputzmontage
Schutzart IP20

Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, Unterputz, HK07, reinweiß.

Ausführung: Steckdose 1-fach mit erhöhtem Berührungsschutz
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Reinweiß
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Ähnlich RAL: 9010
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Serie: HK 07
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 949329007
EAN: 4008224641944
Restwelligkeit: <240 mV
Ausgang Strom (Peak): 60 A
Ausgang Leistung (Peak): 1440 W

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,49*
3 Tage
570
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,52*
€ 4,00*
ab € 3,20*
€ 5,12*
2 Tage
170
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 5,28*
Lager 1039
15
€ 6,99*
ab € 9,43*
€ 13,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.