Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel HK05 Silber 920820000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026587
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     920820000
EAN/GTIN:
     4008224641814
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Kopp 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel HK05 Silber 920820000

HK05 Schalterprogramm
Erhöhter Berührungsschutz
Klappdeckel

Schutzkontaktsteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz & Klappdeckel, Unterputz, HK05, silber.

Ausführung: Steckdose 1-fach, mit Klappdeckel
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Silber
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Schutzart: IP20
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Schalterprogramm
Schaltkontakt: Steckklemme
Produkt-Art: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Serie: HK05
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 920820000
EAN: 4008224641814
Restwelligkeit: <240 mV
Ausgang Strom (Peak): 60 A
Ausgang Leistung (Peak): 1440 W

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,51*
€ 14,77*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 14,78*
Lager 1039
3
€ 6,99*
ab € 15,24*
€ 21,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.