Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama
Hama
Artikel-Nr.:
     1039H-940910026006
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     R35594
EAN/GTIN:
     4007249043764
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Hama Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"

Universal einsetzbar für Kameras, SLR und Camcorder
Hochwertiger, verstärkter Kunststoff,
Federnder Videopin

Die Hama Kameraplatte ist universal einsetzbar für Kameras, leichte Spiegelreflexkameras und Camcorder. Drehen Sie einfach die Kameraplatte in die Gewindeborung ihrer Kamera. Jetzt lässt sich auch die Befestigung am Stativ einfach und schnell erledigen.

Gewindebohrung (B) 6,35 mm (1/4")

Gewicht: 7 g
Kategorie: Schnellwechselplatte
Inhalt: 1 St.
Breite: 4.08 cm
Länge (Tiefe): 4.08 cm
Produkt-Art: Schnellwechselplatte
Außengewinde: 1/4"
Material: Kunststoff
Hersteller-Nr.: 4376
EAN: 4007249043764
Innendurchmesser Kragen (d4): 4,1 mm
Länge 2 (I2): 15 mm²

Weitere Suchbegriffe: 4007249043764, Hama, 4376
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,11*
€ 13,74*
1 Tag
48
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 13,75*
Lager 1039
49
€ 6,99*
ab € 17,23*
€ 23,85*
€ 3,50*
ab € 33,18*
€ 45,16*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.