Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Schnellwechselplatte Außengewinde=1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-952217-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     4376
EAN/GTIN:
     4007249043764
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Hama "Click II" Kameraplatte, Photo/Video

Universal einsetzbar für Kameras, SLR und Camcorder
Hochwertiger, verstärkter Kunststoff,
Federnder Videopin

Die Hama Kameraplatte ist universal einsetzbar für Kameras, leichte Spiegelreflexkameras und Camcorder. Drehen Sie einfach die Kameraplatte in die Gewindeborung ihrer Kamera. Jetzt lässt sich auch die Befestigung am Stativ einfach und schnell erledigen.

Ausstattung:
Gewindebohrung (B) 6,35 mm (1/4")

Technische Daten:
Außengewinde: 1/4" · Gewicht: 7 g · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 4.08 cm · Produktabmessung, Länge: 4.08 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
4.08 cm
Produktabmessung, Breite:
4.08 cm
Marke:
Hama
Außengewinde:
1/4"
Material:
Kunststoff
Gewicht:
7 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: 4007249043764, Hama, 4376
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,57*
€ 13,68*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 10,50*
€ 13,69*
€ 3,50*
ab € 16,76*
€ 20,04*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 16,70*
€ 20,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.