Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco SR 3 BLACK HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Weiß, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivanco
Vivanco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025697
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     R315631
EAN/GTIN:
     4008928348835
Suchbegriffe:
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
In-Ear-Hörer
In-Ohr-Hörer
Vivanco SR 3 BLACK HiFi In Ear Kopfhörer In Ear Weiß, Schwarz

Frequenz: 20 - 20.000 Hz
Empfindlichkeit: 81 dB
Impedanz: 32 Ohm
Kabellänge: 1,2 m
Stecker: 3,5 mm
Gewicht: nur 10,5 g

Die Vivanco Color Buds Stereo Ohrhörer in trendigem Design zeichnen sich durch ihr sehr geringes Gewicht von nur 10,5g aus. Passend für alle Handys oder MP3 Player mit 3,5 Klinkenbuchse. Color Buds sind in 6 Trendfarben erhältlich.

Color Buds Stereo Ohrhörer

Kategorie: In Ear Kopfhörer
Trageart: In Ear
Anwendungsbereich: HiFi
Gerätesteuerung: Android + Apple
Übertragungsart: kabelgebunden
Anschluss: 3,5 mm Klinke
Frequenzbereich: 20Hz - 20 kHz
Impedanz: 32 ?
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Gewicht: 89 g
Produkt-Art: In Ear Kopfhörer
Anwendungsbereich: Entertainment
Basisstation: Nicht Erforderlich
Farbe: weiß + schwarz
Hersteller-Nr.: 34883
EAN: 4008928348835
USB-Ladestrom: 2100 mA

Lieferumfang: Color Buds Stereo Ohrhörer

Weitere Suchbegriffe: Ohrhörer, ohrhörer weiß 3,5 mm klinke, in-ear kopfhörer, 3,5mm ohrhörer, Vivanco, 34883, SR 3 BLACK
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 6,32*
2 Tage
446
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 6,33*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 9,18*
€ 13,29*
€ 3,50*
ab € 17,93*
€ 25,10*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.