Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic U-Serie Solar Spezial-Akku F hochtemperaturfähig NiMH 1.2V 12000 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic
Panasonic
Artikel-Nr.:
     1039H-940910025046
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     BK1100FHU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
Panasonic U-Serie Solar Spezial-Akku F hochtemperaturfähig NiMH 1.2V 12000 mAh

Hohe Energiedichte
Temperaturbereich -20 bis +75 °C
Geringe Selbstentladung

Optimale Leistung auch bei hohen Temperaturschwankungen.
Der NiMH-Akku U-Serie Solar wurde speziell für Anwendungen im Solarbereich entwickelt wie z.B. Beleuchtungen, Pumpen, Hinweisschilder, Leitsysteme uvm. Hohe Energiedichte, exzellente Zyklen Eigenschaften, hohe Temperatureigenschaften und geringe Selbstentladung zeichnen diesen Akku aus.

Hohe Energiedichte · Temperaturbereich -20 bis +75 °C · Exzellente Zyklen Eigenschaften · Geringe Selbstentladung · Lange Lebensdauer

Größe: F
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 12000 mAh
Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig
Max. Ladestrom: 5500 mA
Entladeschlussspannung: 1 V
Min. Temperatur: -20 °C
Max. Temperatur: +75 °C
Temperaturbereich: -20 - +75 °C
Höhe: 91 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 33 mm
Gewicht: 250 g
Kategorie: Spezial-Akku
Inhalt: 1 St.
Typ: U-Serie Solar
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Spezial-Akku
Hersteller-Nr.: BK1100FHU
EAN: - - - - - - - - -
Energie 12.2 Wh

Weitere Suchbegriffe: panasonic nimh akku, nimh akku, 1,2 v industrieakku, Panasonic, BK1100FHU, U-Serie Solar, Solarakku, Solarleuchtenakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 16,30*
Lager 1039
37
€ 6,99*
ab € 23,28*
€ 32,58*
€ 3,50*
ab € 39,93*
€ 53,47*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.