| |
|
| Artikel-Nr.: 102X-1934360-BP Herst.-Nr.: BK1100FHU EAN/GTIN: 4064161281865 |
| |
|
| | |
| Panasonic U-Serie Solar Spezial-Akku F hochtemperaturfähig NiMH 1.2 V 12000 mAh
F-Akku U-Serie Solar
Hohe Energiedichte Temperaturbereich -20 bis +75 °C Geringe Selbstentladung
Optimale Leistung auch bei hohen Temperaturschwankungen. Der NiMH-Akku U-Serie Solar wurde speziell für Anwendungen im Solarbereich entwickelt wie z.B. Beleuchtungen, Pumpen, Hinweisschilder, Leitsysteme uvm. Hohe Energiedichte, exzellente Zyklen Eigenschaften, hohe Temperatureigenschaften und geringe Selbstentladung zeichnen diesen Akku aus.
Ausstattung: Hohe Energiedichte · Temperaturbereich -20 bis +75 °C · Exzellente Zyklen Eigenschaften · Geringe Selbstentladung · Lange Lebensdauer
Technische Daten: Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: F · Entladeschlussspannung: 1 V · Gewicht: 250 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 12000 mAh · Ladestrom (max.): 5500 mA · Produktabmessung, Höhe: 91 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig · Temperatur (max.): +75 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,20* | € 16,33* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,19* | € 32,62* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,11* | € 53,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|