Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger SPI5501SET4 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger
Schwaiger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024809
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     SPI5501SET4
EAN/GTIN:
     4004005113150
Suchbegriffe:
SAT-Anlage
SAT-Empfangspaket
SAT-Komplettanlage
SAT-Komplettsystem
Schwaiger SPI5501SET4 SAT-Anlage ohne Receiver Teilnehmer-Anzahl: 4

Empfangssystem zum Aufbau von 4-Teilnehmer-SAT-Anlagen
Masthalterung mit Montagematerial
Set bestehend aus: 55 cm Offset Antenne aus Stahl & Digitales Quad-LNB

Dieses Schwaiger SAT-Empfangsset enthält eine Offset Antenne und ein Quad LNB für die Einrichtung einer Satellitenanlage für vier Teilnehmer, entspricht vier Receivern. Die Offset Antenne kann alle freien und verschlüsselten Fernseh- und Radioprogramme über Satellit empfangen. Alle Komponenten sind optimal aufeinander abgestimmt und werden mit dem notwendigen Montagezubehör geliefert.
Ersetzen Sie Ihre SAT-Anlage durch diesen wertbeständigen Spiegel, bestückt mit einem digitalem Hochleistungs-LNB. Langlebig, widerstandsfähig, qualitätsstarkzum Empfang der SAT-Vielfalt.
Hier eine Auswahl von Satellitenpositionen empfangbarer TV-Satelliten für Europa:
Eutelsat (Hot Bird), 13° Ost ab Ø 60 cm
Astra, 19.2° Ost, ab Ø 35 cm
Astra, 23.5° Ost, abØ 50 cm
Astra/Eurobird, 28.5° Ost, ab Ø 60 cm
Die angegebenen Spiegeldurchmesser sind Mindestangaben, bei denen noch keine Schlechtwetterreserve berücksichtigt wurde. Außerdem wurde davon ausgegangen das Sie ausschließlich digitale Programme empfangen wollen. Nehmen Sie im Zweifelsfall eine Spiegelgröße höher um den entsprechenden Satelliten störungsfreier zu empfangen.

Materialien: · Spiegel: galv.Stahl · Spiegelhalterung: galv. Stahl/Kunststoff · Feedarm: Aluminium · Feedhalterung: Kunststoff.

Teilnehmer: 4
LNB: Quad-LNB (mit Switch)
Herstellerfarbe: Anthrazit
Anschluss: F-Buchse + F-Buchse + F-Buchse + F-Buchse
Masthalterung: 32 - 60 mm
Feedaufnahme: 40 mm
Kategorie: SAT-Anlage ohne Receiver
Breite: 55 cm
Höhe: 62 cm
Produkt-Art: SAT-Anlage ohne Receiver
Setinhalt: LNB + SAT-Antenne
Satelliten: 1
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: SPI5501SET4
EAN: 4004005113150
Reflektor (Breite x Höhe): 550 x 620 mm
Eingangsfrequenz: 10,70 - 11,70 GHz (low) / 11,70 - 12,75 GHz (high)
Ausgangsfrequenz: 950 - 2150 MHz
Oszillationsfrequenz: 9,75 GHz (low) / 10,6 GHz (high)
Steuerfunktion: 0 kHz (low) / 22 kHz (high)
Polarisation: Entkopplung > 25 dB
Antennengewinn (max.): 35,2 dB
Einstellbereich Elevation: 15 -50°

Lieferumfang: SAT-Spiegel (SPI550 001) + Quad-LNB (LNB4)

Weitere Suchbegriffe: Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, schwaiger sat-anlage, sat-anlage, 4004005113150, Schwaiger, SPI5501SET4, sat schüssel, sat spiegel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 57,68*
€ 4,00*
ab € 37,27*
€ 58,88*
€ 3,50*
ab € 56,38*
€ 74,46*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 72,91*
€ 94,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,33*
€ 111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,15*
€ 98,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 79,68*
€ 94,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Schwaiger
UHA60043
ab € 10,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.