Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Primo Toys MINT Robotics Erweiterungsset Cubetto MINT Coding Abenteuer Paket 'Altes Ägypten'


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primo
Primo
Artikel-Nr.:
     1039H-940910024658
Hersteller:
     Primo Toys
Herst.-Nr.:
     PRIMO007A-DE
EAN/GTIN:
     0659436134935
Suchbegriffe:
Montessorimaterial
Primo Toys MINT Robotics Erweiterungsset Cubetto MINT Coding Abenteuer Paket 'Altes Ägypten'

Montessori-gerecht
Programmiersprache zum Anfassen
Aus geschmeidigem und strapazierfähigem Holz

Begeben Sie sich auf eine Zeitreise ins alte Ägypten durch ein geheimnisvolles Programmier-Abenteuer.

Altersklasse: ab 3 Jahre
Ausführung: Cubetto MINT Coding Abenteuer Paket 'Altes Ägypten'
Serie: MINT Robotics
Produkt-Art: Erweiterungsset
Kategorie: Erweiterungsset
Bildungseinrichtung: Kindergarten & Vorschule
Hersteller-Nr.: PRIMO007A-DE
EAN: 0659436134935
Reflektor (Breite x Höhe): 745 x 845 mm
Frequenzbereich: 10,70 - 12,75 GHz
Antennengewinn (max.): 38,5 dB
Einstellbereich Elevation: 5 - 48°
Offsetwinkel: 25°
Halbwertsbreite: < 2.2°
Kabelführung: 48 x 22 mm
LNB Eingangsfrequenz: 10,70 - 11,70 GHz (low) / 11,70 - 12,75 GHz (high)
LNB Ausgangsfrequenz: 950 - 2150 MHz
LNB Entkopplung: > 25 dB
LNB Oszillationsfrequenz: 9,75 GHz (low) / 10,60 GHz (high)
LNB Verstärkung (typisch): > 55 dB
LNB Steuerfunktion: 0 kHz (low) / 22 kHz (high)
LNB Spannungsversorgung: 10,5 - 14,0 V (vertikal) / 16,0 - 19,0 V (horizontal)
LNB Stromaufnahme: typ. < 220 mA

Lieferumfang: Mappe "Altes Ägypten" + Geschichtenbuch "Altes Ägypten"

Weitere Suchbegriffe: Primo Toys, PRIMO007A-DE
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 6,00*
ab € 22,44*
€ 31,84*
Lager 1039
42
€ 6,99*
ab € 52,80*
€ 68,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,13*
€ 71,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.