Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extel 081737 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extel
Extel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910023637
Hersteller:
     Extel
Herst.-Nr.:
     R025621
EAN/GTIN:
     3345110817375
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Extel 081737 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht

Low Power Alert-Funktion
Bis zu 4 Klingeln und 4 Sender
Beleuchtete Klingeltaste

Drahtlose Klingel 200 m mit Blitzlichtfunktion, Regelung der Lautstärke und des Klingeltons, um für jede Situation das passende Signal einzustellen. Die Soft Touch-Ausführung und die verschiedenen farblichen Varianten fügen sich harmonisch in Ihr Interieur ein. Die neue Low Power Alert Funktion zeigt Ihnen, wenn die Batterie schwach wird, so dass Sie keinen Besucher mehr verpassen.

Soft Touch Klingel mit Blitzlicht · Klingeltaste (Batterie im Lieferumfang enthalten) · Regenschutz.

Kategorie: Funkgong
Komponente: Komplett-Set
Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht
Max. Reichweite im Freifeld: 200 m
Melodien: 6
Lautstärke: 85 dB
Optische Signalisierung: Blitzlicht
Herstellerfarbe: Weiß + Schwarz
Frequenz: 433 MHz
Sendermaße: 50 x 75 x 29 mm
Empfängermaße: 90 x 90 x 35 mm
Produkt-Art: Funkgong
Farbe: weiß + schwarz
Hersteller-Nr.: 081737
EAN: 3345110817375
24 V / 1000 mA

Lieferumfang: Funk Gong diBi Flash Soft Black + Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong 200 m, funk gong, 3345110817375, Extel, 081737, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,07*
€ 29,88*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 29,90*
Lager 1039
6
€ 6,99*
ab € 43,73*
€ 57,38*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,38*
€ 68,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.