Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extel 081737 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1993283-BP
Hersteller:
     Extel
Herst.-Nr.:
     081737
EAN/GTIN:
     3345110817375
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
Extel 081737 Funkgong Komplett-Set mit Blitzlicht

Funk Gong diBi Flash Soft Black - 200m

Low Power Alert-Funktion
Bis zu 4 Klingeln und 4 Sender
Beleuchtete Klingeltaste

Drahtlose Klingel 200 m mit Blitzlichtfunktion, Regelung der Lautstärke und des Klingeltons, um für jede Situation das passende Signal einzustellen. Die Soft Touch-Ausführung und die verschiedenen farblichen Varianten fügen sich harmonisch in Ihr Interieur ein. Die neue Low Power Alert Funktion zeigt Ihnen, wenn die Batterie schwach wird, so dass Sie keinen Besucher mehr verpassen.

Ausstattung:
Soft Touch Klingel mit Blitzlicht · Klingeltaste (Batterie im Lieferumfang enthalten) · Regenschutz.

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 90 x 90 x 35 mm · Abmessungen Sender: 50 x 75 x 29 mm · Frequenz (LOV): 433 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Lautstärke: 85 dB · Melodien (Anzahl): 6 · Optische Signalisierung: Blitzlicht · Reichweite max. (im Freifeld): 200 m · Türklingel-Besonderheiten: mit Blitzlicht

Lieferumfang:
Funk Gong diBi Flash Soft Black,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Weiß | Schwarz
Marke:
Extel
Farbe:
weiß | schwarz
Türklingel-Besonderheiten:
mit Blitzlicht
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Reichweite max. (im Freifeld):
200 m
Melodien (Anzahl):
6
Optische Signalisierung:
Blitzlicht
Abmessungen Empfänger:
90 x 90 x 35 mm
Abmessungen Sender:
50 x 75 x 29 mm
Frequenz (LOV):
433 MHz
Lautstärke:
85 dB
Produkt-Art:
Funkgong
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Melodiegong, funkgong 200 m, funk gong, Extel, 081737, Zweitklinge, Funkglocke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,17*
€ 29,91*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 21,46*
€ 29,92*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 43,54*
€ 57,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.