Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivanco 38767 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.00m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivanco
Vivanco
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022703
Hersteller:
     Vivanco
Herst.-Nr.:
     Q973662
EAN/GTIN:
     4008928387674
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker 1m
klinken kabel stecker-stecker
Vivanco 38767 Klinke Audio Anschlusskabel [1x Klinkenstecker 3.5mm - 1x Klinkenstecker 3.5 mm] 1.00m Schwarz

3,5 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke
Zum Anschließen mobiler Geräte an Audiosysteme
Vergoldete Kontakte

Kabel-Art: Audio Anschlusskabel
Anschluss-Typ: Klinke
Anschluss A Anzahl: 1 x
Anschluss A: Klinkenstecker 3.5 mm
Anschluss B Anzahl: 1 x
Anschluss B: Klinkenstecker 3.5 mm
Kabellänge: 1.00 m
Herstellerfarbe: Schwarz
Stecker-Ausführung: gerade
Kabel-Anwendung: Audio
Ausführung: Anschlusskabel
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Audio Anschlusskabel
Innenleiter-Material: Kupfer
Kabel-Form: rund
Hersteller-Nr.: 38767
EAN: 4008928387674
Gateway:
Spannungsversorgung: Netzteil: 5 VDC, 1000 mA mit Micro-USB
Netzwerk: WLAN IEEE 802.11 b/g/n
Funk-Empfänger Rollladen-/Serienschalter,:
Betriebsspannung: 230 V
Anzahl Kanäle: 1
Montageart: Unterputzdose, Deckenbaldachin, Montageclip
Anzahl Senderspeicherplätze: 16
SERIEN-SCHALTER: 2 x Schließer (Relais, nicht potentialfrei. Kontakte einzeln ansteuerbar); ROLLLADEN-SCHALTER: 2 x Schließer (Relais, nicht potentialfrei. Kontakte gegenseitig verriegelt)
Laststrom: 16 A
Abm.: 47 x 48 x 25 mm
Funk-Wandschalter HK07:
Batterie: CR2032
Anzahl Kanäle: 1 oder 2 (je nach aufgesetzter Wippe)
Montageart: Aufputz (Kleben oder Schrauben)

Lieferumfang: 3.5 mm Audio-Kabel 1 m

Weitere Suchbegriffe: 4008928387674, Vivanco, 38767, 3, 5MM GSM CONNECT_10, Audio-Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,88*
€ 11,70*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 11,71*
Lager 1039
4
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 24,08*
€ 3,50*
ab € 21,83*
€ 30,06*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869784
ab € 4,62*
Sonstiges
Speaka
SP-7870224
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.