Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ULTRATRAIL BLACK MID 636200-40 ESD Sicherheitsstiefel S3 Kleider-Größe: 40 Schwarz, Rot 1 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Albatros
Albatros
Artikel-Nr.:
     1039H-940910022387
Hersteller:
     Albatros
Herst.-Nr.:
     636200-40
EAN/GTIN:
     4051428072953
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Albatros ULTRATRAIL BLACK MID 636200-40 ESD Sicherheitsstiefel S3 Kleider-Größe: 40 Schwarz, Rot 1 Paar

Schutz: Fiberglaskappe und metallfreier, flexibler FAP®-Durchtrittschutz · Schaft: Vollrindleder mit abriebfesten Textileinsätzen · Extra: ESD, metallfrei, atmungsaktives Funktionsfutter, angenehme Schaft- und Laschenpolsterung, Stoßschutz aus Gummi im Zehenbereich, anatomisch geformte Einlegesohle · Sohle: hochwertige, bis 300°C hitzebeständige, rutschfeste Gummilaufsohle mit Zwischensohle aus IMPULSE.FOAM für hervorragende Dämpfung, Stabilität und Komfort · Farbe: schwarz-rot (210) · Größen: 40 - 45.

Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Sohlenmaterial: Gummi
Sicherheitsklasse: S3
Produkt-Art: ESD Sicherheitsstiefel
Farbe: schwarz + rot
Schutzkappe: Fiberglas
Größe: 40
Verschluss-System: Schnürsenkel
Kategorie: ESD Sicherheitsstiefel
Hersteller-Nr.: 636200-40
EAN: 4051428072953
Übertragungsgeschwindigkeit: Bis zu 3.0 Gbit/s
Host-Schnittstelle: 10x SATA (Dual Channel)
Stromverbindung: 2x Molex 4Pin (12+5 V)
Lüfter: 1x 80x80x25 mm (abnehmbar)
Festplattengröße (Zoll): 3,5"
HotSwap: Ja

Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, s3 schnürstiefel rot schwarz, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, 4051428072953, Albatros, 636200-40, ULTRATRAIL BLACK MID, arbeitsschuhe, schuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
pro Paar
€ 5,99*
ab € 56,13*
€ 69,45*
1 Tag
4
pro Paar
€ 5,50*
ab € 56,95*
€ 69,45*
1 Tag
4
pro Paar
Frei Haus
ab € 56,93*
€ 69,77*
5 Tage
4
pro Paar
€ 6,90*
ab € 56,31*
€ 74,31*
Lager 1039
2
pro Paket
Frei Haus
ab € 133,32*
€ 156,47*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 156,47*
€ 186,20
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 151,63*
€ 180,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,99*
€ 172,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 139,51*
€ 166,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 133,32*
€ 158,65
pro Paket
1 Paket enthält 1 Paar (ab € 133,32* pro Paar)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000040
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204800500000040
ab € 5,31*
Zubehör
ISM
204850700000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000040
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000040
ab € 9,84*
Zubehör
ISM
204500200000040
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.