| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910022228 Herst.-Nr.: T49283D EAN/GTIN: 5013969245097 |
| |
|
| | |
| C.K. VDE Schraubendreher-Set 5teilig Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, ISO 2380-2, ISO 8764 100 % Made in Germany Ergonomischer 2-Komponentengriff - speziell für Elektriker Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen Kategorie: Schraubendreher-Set Anwendungsbereich: VDE Produkt-Art: Schraubendreher-Set Hersteller-Nr.: T49283D EAN: 5013969245097 Lautsprecheranschluss 4 - 16 ? Frequenzgang ca. 40 - 20 000 Hz Lieferumfang: Inhalt: je 1 Stück Schlitz 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 sowie PZ1 x 100 und PZ2 x 125 mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 5 teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T49283D, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher, handwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,33* | € 46,31* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 34,27* | € 46,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,72* | € 47,55* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 35,84* | € 49,26* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 63,27* | € 80,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|