Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Schraubendreher-Set 5teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2117514-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49283D
EAN/GTIN:
     5013969245097
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Dextro VDE Slim Schraubendrehersatz Schlitz/PZ, 5-teilig

Ausstattung:
Isolierte Klingen mit schlankem Schaft - ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen
Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden
VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, ISO 2380-2, ISO 8764
100 % Made in Germany
Ergonomischer 2-Komponentengriff - speziell für Elektriker
Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe
Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Inhalt: je 1 Stück Schlitz 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 sowie PZ1 x 100 und PZ2 x 125 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreherset, schraubendrehersatz 5 teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T49283D, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,93*
€ 39,41*
€ 6,95*
ab € 34,93*
€ 39,42*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,33*
€ 41,14*
Frei Haus
ab € 35,95*
€ 42,56*
€ 3,50*
ab € 40,87*
€ 45,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,14*
€ 47,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,84*
€ 46,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 44,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,85*
€ 43,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,33*
€ 43,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.