Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Elektro EX1126.63.440 Kabelverschraubung M63 Messing (vernickelt) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaiser
Kaiser
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021662
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     EX1126.63.440
EAN/GTIN:
     7611614242385
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Kaiser Elektro EX1126.63.440 Kabelverschraubung M63 Messing (vernickelt) 1St.

Kategorie: Kabelverschraubung
Außengewinde: M63
Material: Messing (vernickelt)
Klemm-Ø (min.): 36 mm
Klemm-Ø (max.): 44 mm
Gewinde-Länge: 1.50 mm
Min. Temperatur: -60 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Schutzart: IP66
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: EX1126.63.440
Temperaturbereich: -60 - +105 °C
Produkt-Art: Kabelverschraubung
Typ: EX1126.63.440
Hersteller-Nr.: EX1126.63.440
EAN: 7611614242385
Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Kaiser Elektro, EX1126.63.440
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 148,03*
Frei Haus
ab € 118,68*
€ 148,04*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 121,4336*
€ 152,0636*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 197,72*
€ 242,79*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,79*
€ 288,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.