Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-3552BT Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 125 V, 250 V, 500 V, 1000V 40 G?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kyoritsu
Kyoritsu
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021514
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     9998404590
EAN/GTIN:
     4053199970148
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät kyoritsu
isolationsmessgerät
Kyoritsu KEW-3552BT Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 125 V, 250 V, 500 V, 1000V 40 G?

Schnellste Messgeschwindigkeit (0,5 Sek.)
6 Messbereichefür Isolation Widerstand (50/100/125/250/500/1000 V)
Isolationsmessung bis zu 40 G?

Mit Speicherfunktion
Bluetooth Komunikation
Diagnose-Isolationstest: PI, DAR

Schnittstellen: Bluetooth® + USB
Schutzart: IP40
Spannungs-Versorgung (Details): LR6/R6(AA)(1.5V) x 4
Gewicht: 490 g
Breite: 156 mm
Produkt-Art: Isolationsmessgerät
Messkategorie: CAT III 600 V + CAT IV 300 V
Messfunktion: Isolationswiderstand
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Prüfspannung: 50 + 100 + 125 + 250 + 500 + 1000 V
Anzeige-Art: digital
Isolationswiderstand (max.): 40 G?
Kategorie: Isolationsmessgerät
Höhe: 97 mm
Länge (Tiefe): 46 mm
Hersteller-Nr.: 9998404590
EAN: 4053199970148
Ausführung Stahl brüniert

Lieferumfang: Messleitungen + Schultergurt + Tragetasche

Weitere Suchbegriffe: Kyoritsu, 9998404590, KEW-3552BT, isolationstester, isolationsmesser, isolationsmessung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 586,70*
€ 674,40*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 603,12*
€ 674,41*
Lager 1039
1
Frei Haus
ab € 860,81*
€ 935,62*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 935,62*
€ 1.113,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,14*
€ 1.089,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 891,89*
€ 1.061,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,01*
€ 1.042,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,81*
€ 1.024,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,22*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.