Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW-3552BT Isolationsmessgerät 50 V, 100 V, 125 V, 250 V, 500 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2114724-BP
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     9998404590
EAN/GTIN:
     4053199970148
Suchbegriffe:
Isolationsmessgerät
isolationsmessgerät kyoritsu
isolationsmessgerät
Kyoritsu KEW-3552BT Isolationsmessgerät 50 V,100 V,125 V,250 V,500 V,1000 V 40 GΩ

Digital Isolationstester KEW-3552BT

Schnellste Messgeschwindigkeit (0,5 Sek.)
6 Messbereiche für Isolation Widerstand (50/100/125/250/500/1000 V)
Isolationsmessung bis zu 40 GΩ

Ausstattung:
Mit Speicherfunktion
Bluetooth Komunikation
Diagnose-Isolationstest: PI, DAR

Technische Daten:
Display-Art: digital · Gewicht: 490 g · Isolationswiderstand (max.): 40 GΩ · Messfunktion: Isolationswiderstand · Messkategorie (LOV): CAT III 600 V,CAT IV 300 V · Produktabmessung, Breite: 156 mm · Produktabmessung, Höhe: 97 mm · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Prüfspannung: 50 V,100 V,125 V,250 V,500 V,1000 V · Schnittstellen: Bluetooth®,USB · Schutzart: IP40 · Spannungs-Versorgung (Details): LR6/R6(AA)(1.5V) x 4 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
Messleitungen,Schultergurt,Tragetasche

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 46 x 156 x 97 mm
Produktabmessung, Höhe:
97 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Produktabmessung, Breite:
156 mm
Marke:
Kyoritsu
Schnittstellen:
Bluetooth® | USB
Schutzart:
IP40
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Display-Art:
digital
Messkategorie (LOV):
CAT III 600 V | CAT IV 300 V
Messfunktion:
Isolationswiderstand
Isolationswiderstand (max.):
40 GΩ
Spannungs-Versorgung (Details):
LR6/R6(AA)(1.5V) x 4
Prüfspannung:
50 V | 100 V | 125 V | 250 V | 500 V | 1000 V
Gewicht:
490 g
Produkt-Art:
Isolationsmessgerät
Weitere Suchbegriffe: Kyoritsu, 9998404590, KEW-3552BT, isolationstester, isolationsmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 588,82*
€ 683,55*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 602,12*
€ 683,56*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 859,17*
€ 933,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,56*
€ 813,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 663,10*
€ 789,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,75*
€ 749,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,75*
€ 729,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 602,12*
€ 716,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.