Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Diotec Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode SB1260 DO-201 60V 12A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910021271
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
10er Pack Diotec Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode SB1260 DO-201 60V 12A

Typ: SB1260
Gehäuse: DO-201
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Durchlassstrom I(F): 12 A
Sperrspannung U(R): 60 V
Durchlassspannung U(F): 0.68 V
Kategorie: Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 12 A
Sperrstrom I(r): 20 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 60 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: SB1260
EAN: - - - - - - - - -
NiMH-Akku 4,8 V
Kapauität 1200 mAh

Weitere Suchbegriffe: Diotec, SB1260, Diode, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,90*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,98*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,85*
€ 8,65*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,65*
€ 10,29
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,80*
€ 8,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 6,17*
€ 7,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 5,85*
€ 6,96
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.