Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode SB1260 DO-201 60 V 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     102T-161036-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB1260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode SB1260 DO-201 60 V 12 A

Schottky-Gleichrichter-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 12 A · Durchlassspannung U(F): 0.68 V · Durchlassstrom I(F): 12 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 60 V · Sperrstrom I(r): 20 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 60 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
SB1260
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
12 A
Durchlassspannung U(F):
0.68 V
Durchlassspannung Referenz:
12 A
Sperrstrom I(r):
20 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
60 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
60 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Diotec, SB1260, Diode, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,89*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,97*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,83*
€ 8,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.