Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite QuickDMX Funkempfänger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurolite
Eurolite
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020984
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064701
EAN/GTIN:
     4026397509533
Suchbegriffe:
4026397509533
Eurolite
70064701
QuickDMX
Eurolite QuickDMX Funkempfänger

DMX-Funkempfänger im Miniaturformat zur drahtlosen Übertragung von bis zu 512 DMX-Kanälen.

Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (female) mit schwenkbarer Antenne · Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen · Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Empfängern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluethooth) · Reichweite bis 400 m · Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden · Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Taster zum Verbinden/Trennen von QuickDMX-Empfängern · LED-Funktionsanzeige · Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger · 2,4 GHz ISM-Band - weltweit anmelde- und gebührenfrei.

Kategorie: Funkempfänger
Produkt-Art: Funkempfänger
Hersteller-Nr.: 70064701
EAN: 4026397509533
9 V Blockbatterie

Lieferumfang: Netzteil.

Weitere Suchbegriffe: Lichtmixer, Licht-Mixer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,83*
€ 71,14*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 71,15*
€ 5,95*
ab € 57,20*
€ 74,50*
Lager 1039
8
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 107,82*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,82*
€ 128,306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,95*
€ 127,271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,33*
€ 120,583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,86*
€ 114,073
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,41*
€ 100,448
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
70064700
€ 70,97*
Sonstiges
Voltcraft
VC-11320915
€ 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.