Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 102
>
25 - Sound `n`Light
>
Lichteffekte
>
Lichteffekt-Zubehör
>
Artikel
Eurolite QuickDMX Funkempfänger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-1166188-BP
Hersteller:
Eurolite
Herst.-Nr.:
70064701
EAN/GTIN:
4026397509533
Suchbegriffe:
4026397509533
Eurolite
70064701
QuickDMX
Eurolite QuickDMX Funkempfänger
Eurolite QuickDMX Funkempfänger
DMX-Funkempfänger im Miniaturformat zur drahtlosen Übertragung von bis zu 512 DMX-Kanälen.
Ausstattung:
Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (female) mit schwenkbarer Antenne · Mit Drahtlos-DMX entfällt die aufwändige Verkabelung zwischen DMX-Controller und den DMX-gesteuerten Geräten in Lichtanlagen · Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Empfängern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluethooth) · Reichweite bis 400 m · Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden · Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Taster zum Verbinden/Trennen von QuickDMX-Empfängern · LED-Funktionsanzeige · Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger · 2,4 GHz ISM-Band - weltweit anmelde- und gebührenfrei.
Lieferumfang:
Netzteil.
Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Funkempfänger
... >
25 - Sound `n`Light
>
Lichteffekte
>
Lichteffekt-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lichtmixer
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,83*
€ 71,14*
Lager 102
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 54,05*
€ 71,15*
Lager 2753
€ 5,95*
ab € 57,20*
€ 74,50*
Lager 1039
9 Tage
8
Frei Haus
ab € 84,41*
€ 107,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,15*
€ 84,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,54*
€ 73,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite QuickDMX Funksender
Eurolite
70064700
€ 70,97*
Sonstiges
VOLTCRAFT VC-11320915 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC, 9 V/DC, 12 V/DC 0.6 A 7.2
Voltcraft
VC-11320915
€ 9,38*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.