Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite QuickDMX Funksender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1166187-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     70064700
EAN/GTIN:
     4026397509526
Suchbegriffe:
04026397509526
4026397509526
Eurolite
70064700
Eurolite QuickDMX Funksender

Eurolite QuickDMX Funksender

DMX-Funksender im Miniaturformat zur drahtlosen Übertragung von bis zu 512 DMX-Kanälen.

Ausstattung:
Benutzerfreundlicher 3-poliger XLR-Stecker (male) mit schwenkbarer Antenne · Durch GFSK-Modulation mit 78 Kanälen störungsfreier Betrieb auch neben weiteren QuickDMX-Sendern und anderen Drahtlos-Geräten im 2,4-GHz-Band (wie z. B. W-LAN und Bluethooth®) · Reichweite bis 400 m (bei Sichtkontakt) · Gleichzeitiger Betrieb von bis zu 6 Sendern, dadurch Steuerung von 3072 DMX-Kanälen (6 DMX-Universen) möglich · Pro Sender können 1 bis 512 QuickDMX-Empfänger bedient werden · Plug & Play: Einfache und schnelle Inbetriebnahme mit einem Taster zum Verbinden/Trennen von QuickDMX-Empfängern · LED-Funktionsanzeige · Transceiver, verwendbar als Sender und Empfänger · 2,4 GHz ISM-Band - weltweit anmelde- und gebührenfrei.

Lieferumfang:
Netzteil.

Weitere Informationen:
Produkt-Art:
Funksender
Weitere Suchbegriffe: QuickDMX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,78*
€ 70,97*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 54,00*
€ 70,98*
€ 5,95*
ab € 57,15*
€ 74,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
70064701
€ 71,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.