Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 13mm 2V Ziffernanzahl: 1 SC52-11EWA


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020910
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC52-11EWA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
5er Pack Kingbright 7-Segment-Anzeige Rot 13mm 2V Ziffernanzahl: 1 SC52-11EWA

Kategorie: 7-Segment-Anzeige
Typ: SC52-11EWA
Durchlassspannung U(F): 2 V
Durchlassstrom I(F): 20 mA
Gemeinsamer Anschluss: Kathode
Herstellerfarbe: Rot
Wellenlänge: 625 nm
Lichtstärke I(V): 6.4 mcd
Zifferhöhe: 13 mm
Ziffernanzahl: 1
Farbe: rot
Breite: 12.4 mm
Produkt-Art: 7-Segment-Anzeige
Länge (Tiefe): 7 mm
Höhe: 17.5 mm
Hersteller-Nr.: SC52-11EWA
EAN: - - - - - - - - -
Abmessungen: 480x170x180 mm

Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Kingbright, SC52-11EWA, led anzeige, LED-Display
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
390
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,729*
€ 1,248*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,46*
1 Tag
309
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,74*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,78*
Lager 1039
70
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,26*
€ 13,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,21*
€ 12,15
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.