Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7-Segment Anzeige SC52-11EWA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7-Segment Anzeige SC52-11EWA
7-Segment Anzeige SC52-11EWA
Artikel-Nr.:
     4502-71S1560
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     SC52-11EWA
EAN/GTIN:
     4099879006028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
7-Segment-Anzeige
LED-Anzeige
7-segment-anzeige kingbright
7-Segmentanzeigen, SC52-11EWA, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Ausgezeichnetes Erscheinungsbild des Charakters * Einfache Montage auf P.C.-Platten oder Steckdosen * Mechanisch widerstandsfähig * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kathode
Anzahl der Stellen:
1
Bemessungsstrom:
30 mA
Breite:
12.4 mm
Farbe:
rot
Höhe:
7 mm
Länge:
17.5 mm
Lichtstärke min.:
3 mcd
Lichtstärke typ.:
6.4 mcd
Montage:
THT
Wellenlänge:
625 nm
Zeichenhöhe:
13.2 mm
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7 segment anzeige, 7-segment-anzeige rot, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Digitalanzeige, LED-Display, Segmentanzeige, 7-Segment Anzeige, Sieben-Segment Anzeige, Optoelektronischer Baustein, Optoelektronik, Anzeige, Display
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,03*
2 Tage
1110
10
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,719*
€ 1,20*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,40*
2 Tage
389
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96*
€ 1,73*
2 Tage
220
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 2,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 412,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.