Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Vishay Avalanche Diode BYV26D SOD-57 800V 1A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910020821
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BYV26D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Avalanchediode
Diode
diode sod123 1a
diode
10er Pack Vishay Avalanche Diode BYV26D SOD-57 800V 1A

Vishay Avalanche Diode BYV26D SOD-57 800V 1A

Typ: BYV26D
Gehäuse: SOD-57
Hersteller: Vishay
Herst.-Abk.: VIS
Durchlassstrom I(F): 1 A
Sperrspannung U(R): 800 V
Durchlassspannung U(F): 2.5 V
Kategorie: Avalanche Diode
Durchlassspannung Referenz: 1 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 800 V
Betriebstemperatur (min.): -55 °C
Betriebstemperatur (max.): +175 °C
Montageart: Durchführungsloch
Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns
Produkt-Art: Avalanche Diode
Hersteller-Nr.: BYV26D
EAN: - - - - - - - - -
Weite: 11

Weitere Suchbegriffe: vishay diode, Vishay, BYV26D, Dioden, PN-Übergang
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,66*
2 Tage
4727
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,67*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 16,03*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 11,20*
€ 13,33
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BJZ
C-BGZH-0406-S
ab € 0,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.